- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- パワーレンチ タイヤのおすすめ人気ランキング
パワーレンチ タイヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「パワーレンチ タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 2000nm」、「パワーレンチ」、「倍力レンチ」などの商品も取り扱っております。
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合
左右両方使用可能
セット内容
インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)
33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)
380
トラスコ品番
853-6076
質量(kg)
8
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容
ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質
炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)
350~500
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)
17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容
ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質
ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)
350~520
質量(g)
892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品
19、21mmソケット
材質(本体)
クローム鋼材
本体質量(kg)
1
本体サイズ(mm)
(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30
材質(ソケット)
クロムバナジウム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
付属品
ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
スチール
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)
12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番
810-9300
倍率
約9倍
出力トルク(N・m)
2500
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)
約3(新品時のみ)
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)
12.7
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)
150~800
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1234
付属品
プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)
5.6
材質(本体)
カーボンスチール
表面処理
サテンクロム
測定精度(%)
±3(正回転)
最小目盛(N・m)
5
材質(ハンドル)
TPR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品
アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)
4.1
最大出力トルク(N・m)
1000
角ドライブsq(mm)
出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)
165×129×108
最大入力トルク(N・m)
200
差込角(sq.)
入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品
アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)
4.2
最大出力トルク(N・m)
2000
角ドライブsq(mm)
出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)
165×129×108
最大入力トルク(N・m)
400
差込角(sq.)
入力:19.0
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番
467-9768
質量(kg)
6.7
最大出力トルク(N・m)
1225
倍率
3.5
最大入力トルク(N・m)
350
入力部の差込角(mm)
19.0(□3/4)
出力部の差込角(mm)
19.0(□3/4)
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷